Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende

Scheibe für Schraube mit schwerer Spannhülse DIN 7349, Stahl 100 HV verzinkt, blau passiviert (A2K)

DIN 7349 Stahl 100 HV verzinkt
SHB-DIN7349-100HV-(A2K)-D28,0

Art.-Nr. 0497027

EAN 4038898365617

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Scheibe für Schraube mit schwerer Spannhülse DIN 7349, Stahl 100 HV verzinkt, blau passiviert (A2K)

Art.-Nr. 0497027

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 25 St.

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Für Schrauben mit schweren Spannhülsen

Produktinformationen

Datenblätter(X)

CAD-Daten (nur nach Login erreichbar)

Passend für Schraubengewinde

M27

Innendurchmesser (d1)

28 mm

Außendurchmesser (d2)

60 mm

Dicke (h1)

10 mm

Normen

DIN 7349

Werkstoff

Stahl

Härte nach Vickers, HV

100 HV

Oberfläche

Verzinkt

RoHS-konform

Ja

Geeignet für

Schrauben mit schweren Spannhülsen

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen