Scheibe für Schraube mit schwerer Spannhülse DIN 7349, Stahl 200 HV brüniert
DIN 7349 Stahl 200 HV brüniert
SHB-DIN7349-200HV-(BRU)-D13,0
Art.-Nr. 0497913
EAN 4065232819093
Preis für gewählte Verpackungseinheit
Exklusiv für Gewerbetreibende
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Für Schrauben mit schweren Spannhülsen
Produktinformationen
Datenblätter(X)
CAD-Daten (nur nach Login erreichbar)
![]() | |
Passend für Schraubengewinde | M12 |
Innendurchmesser (d1) | 13 mm |
Außendurchmesser (d2) | 30 mm |
Dicke (h1) | 6 mm |
Normen | DIN 7349 |
Werkstoff | Stahl |
Härte nach Vickers, HV | 200 HV |
Oberfläche | Brüniert |
RoHS-konform | Ja |
Geeignet für | Schrauben mit schweren Spannhülsen |