Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende

Scheibe für Schraube mit schwerer Spannhülse DIN 7349, Stahl 200 HV brüniert

DIN 7349 Stahl 200 HV brüniert
SHB-DIN7349-200HV-(BRU)-D8,4

Art.-Nr. 049798

EAN 4046778605500

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Scheibe für Schraube mit schwerer Spannhülse DIN 7349, Stahl 200 HV brüniert

Art.-Nr. 049798

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 500 St.

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Für Schrauben mit schweren Spannhülsen

Produktinformationen

Datenblätter(X)

CAD-Daten (nur nach Login erreichbar)

Passend für Schraubengewinde

M8

Innendurchmesser (d1)

8,4 mm

Außendurchmesser (d2)

21 mm

Dicke (h1)

4 mm

Normen

DIN 7349

Werkstoff

Stahl

Härte nach Vickers, HV

200 HV

Oberfläche

Brüniert

RoHS-konform

Ja

Geeignet für

Schrauben mit schweren Spannhülsen

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen