Scheibe für Schraube mit schwerer Spannhülse DIN 7349. Stahl blank.
DIN 7349 Stahl 100HV/200HV blank
SHB-DIN7349-200HV-D5,3
Preis für gewählte Verpackungseinheit
Exklusiv für Gewerbetreibende
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Für Schrauben mit schweren Spannhülsen
Hinweis200 HV bis s kleiner/gleich 6 mm
100 HV s größer 6 mm
100 HV s größer 6 mm
Produktinformationen
Datenblätter(X)
CAD-Daten (nur nach Login erreichbar)
![]() | |
Passend für Schraubengewinde | M5 |
Innendurchmesser (d1) | 5,3 mm |
Außendurchmesser (d2) | 15 mm |
Dicke (h1) | 2 mm |
Normen | DIN 7349 |
Werkstoff | Stahl |
Härte nach Vickers, HV | 200 HV |
Oberfläche | Blank |
RoHS-konform | Ja |
Geeignet für | Schrauben mit schweren Spannhülsen |