Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende

Scheibe für Schraube mit schwerer Spannhülse

DIN 7349 Stahl 100 HV blank
SHB-DIN7349-100HV-D17,0

Art.-Nr. 049716

EAN 4038898365686

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Scheibe für Schraube mit schwerer Spannhülse

Art.-Nr. 049716

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 100 St.

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

DIN 7349, Stahl 100 HV blank

Für Schrauben mit schweren Spannhülsen

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Passend für Schraubengewinde

M16

Innendurchmesser (d1)

17 mm

Außendurchmesser (d2)

40 mm

Dicke (h1)

6 mm

Normen

DIN 7349

Werkstoff

Stahl

Oberfläche

Blank

RoHS-konform

Ja

Geeignet für

Schrauben mit schweren Spannhülsen

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen