Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende

Scheibe für Schraube mit schwerer Spannhülse

DIN 7349 Stahl 200 HV gelb verzinkt
SHB-DIN7349-200HV-(A3C)-D13,0

Art.-Nr. 049700012
EAN 4052703643417

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Scheibe für Schraube mit schwerer Spannhülse

Art.-Nr. 049700012

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 200 St.

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

DIN 7349, Stahl 200 HV, gelb verzinkt (A2C)

Für Schrauben mit schweren Spannhülsen

Produktinformationen

Datenblätter(X)

CAD-Daten (nur nach Login erreichbar)

Passend für Schraubengewinde

M12

Innendurchmesser (d1)

13 mm

Außendurchmesser (d2)

30 mm

Dicke (h1)

6,000 mm

Normen

DIN 7349

Werkstoff

Stahl

Härte nach Vickers, HV

200 HV

Oberfläche

Gelb verzinkt

RoHS-konform

Nein

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen