Scheibe für Schraube mit schwerer Spannhülse
DIN 7349 Stahl 200 HV gelb verzinkt
SHB-DIN7349-200HV-(A3C)-D15,0
Art.-Nr. 049700014
EAN 4052703643448
Preis für gewählte Verpackungseinheit
Exklusiv für Gewerbetreibende
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
DIN 7349, Stahl 200 HV, gelb verzinkt (A2C)
Für Schrauben mit schweren Spannhülsen
Produktinformationen
Datenblätter(X)
CAD-Daten (nur nach Login erreichbar)
![]() | |
Passend für Schraubengewinde | M14 |
Innendurchmesser (d1) | 15 mm |
Außendurchmesser (d2) | 36 mm |
Dicke (h1) | 6,000 mm |
Normen | DIN 7349 |
Werkstoff | Stahl |
Härte nach Vickers, HV | 200 HV |
Oberfläche | Gelb verzinkt |
RoHS-konform | Nein |