Scheibe für Schraube mit schwerer Spannhülse
DIN 7349 Stahl 200 HV gelb verzinkt
SHB-DIN7349-200HV-(A3C)-D3,2
Art.-Nr. 04970003
EAN 4052703643400
Preis für gewählte Verpackungseinheit
Exklusiv für Gewerbetreibende
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
DIN 7349, Stahl 200 HV, gelb verzinkt (A2C)
Für Schrauben mit schweren Spannhülsen
Produktinformationen
Datenblätter(X)
![]() | |
Passend für Schraubengewinde | M3 |
Innendurchmesser (d1) | 3,2 mm |
Außendurchmesser (d2) | 9 mm |
Dicke (h1) | 1,000 mm |
Normen | DIN 7349 |
Werkstoff | Stahl |
Härte nach Vickers, HV | 200 HV |
Oberfläche | Gelb verzinkt |
RoHS-konform | Nein |