Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende

Scheibe für Schraube mit schwerer Spannhülse

DIN 7349 Stahl 200 HV Zink-Nickel
SHB-DIN7349-200HV-(ZNSH)-D10,5

Art.-Nr. 049756010
EAN 4059608506847

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Scheibe für Schraube mit schwerer Spannhülse

Art.-Nr. 049756010

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 500 St.

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

DIN 7349, Stahl 200 HV Zink-Nickel

Für Schrauben mit schweren Spannhülsen

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Passend für Schraubengewinde

M10

Innendurchmesser (d1)

10.5 mm

Außendurchmesser (d2)

25 mm

Dicke (h1)

4 mm

Normen

DIN 7349

Werkstoff

Stahl

Härte nach Vickers, HV

200 HV

Overflade

Zink-Nickel silber

RoHS-konform

Ja

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen