Scheibe für Schraube mit schwerer Spannhülse
DIN 7349 Stahl 200 HV Zink-Nickel
SHB-DIN7349-200HV-(ZNSH)-D6,4
Art.-Nr.
049756006
EAN 4059608506823
Preis für gewählte Verpackungseinheit
Exklusiv für Gewerbetreibende
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
DIN 7349, Stahl 200 HV Zink-Nickel
Für Schrauben mit schweren Spannhülsen
Produktinformationen
Datenblätter(X)
![]() | |
Passend für Schraubengewinde | M6 |
Innendurchmesser (d1) | 6.4 mm |
Außendurchmesser (d2) | 17 mm |
Dicke (h1) | 3 mm |
Normen | DIN 7349 |
Werkstoff | Stahl |
Härte nach Vickers, HV | 200 HV |
Overflade | Zink-Nickel silber |
RoHS-konform | Ja |