Scheibe für Zylinderschraube ISO 7092, Stahl 200 HV, Zink-Lamelle silber (ZFSH)
ISO 7092 Stahl 200 HV Zink-Lamelle
SHB-ISO7092-200HV-(ZFSH)-10
Art.-Nr. 5150050310
EAN 4046777823080
Preis für gewählte Verpackungseinheit
Exklusiv für Gewerbetreibende
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Geeignet für die Verwendung in zylindrischen Senkungen für Zylinderkopfschrauben bis einschließlich FK 8.8
Hinweis
ersetzt die DIN 433
Produktinformationen
Datenblätter(X)
![]() | |
Passend für Schraubengewinde | M10 |
Innendurchmesser (d1) | 10,5 mm |
Außendurchmesser (d2) | 18 mm |
Dicke (h1) | 1,6 mm |
Normen | ISO 7092 |
Werkstoff | Stahl |
Härte nach Vickers, HV | 200 HV |
Oberfläche | Zink-Lamelle silber |
RoHS-konform | Ja |
Korrosionsschutzdauer | 720 h |
Sicherungsart | Setzsicherung |
Geeignet für | Vorzugsweise für Zylinderschrauben |