Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende

Scheibe für Zylinderschraube ISO 7092, Stahl 200 HV, Zink-Lamelle silber (ZFSH)

ISO 7092 Stahl 200 HV Zink-Lamelle
SHB-ISO7092-200HV-(ZFSH)-8

Art.-Nr. 515005038

EAN 4046777823073

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Scheibe für Zylinderschraube ISO 7092, Stahl 200 HV, Zink-Lamelle silber (ZFSH)

Art.-Nr. 515005038

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 1000 St.

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Geeignet für die Verwendung in zylindrischen Senkungen für Zylinderkopfschrauben bis einschließlich FK 8.8

Hinweis

ersetzt die DIN 433

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Passend für Schraubengewinde

M8

Innendurchmesser (d1)

8,4 mm

Außendurchmesser (d2)

15 mm

Dicke (h1)

1,6 mm

Normen

ISO 7092

Werkstoff

Stahl

Härte nach Vickers, HV

200 HV

Oberfläche

Zink-Lamelle silber

RoHS-konform

Ja

Korrosionsschutzdauer

480 h

Sicherungsart

Setzsicherung

Geeignet für

Vorzugsweise für Zylinderschrauben

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen