Scheibe für Zylinderschraube
DIN 433 Edelstahl A4 140 HV blank
SHB-DIN433-140HV-A4-D19,0
Art.-Nr. 041290718
EAN 4038898239833
Preis für gewählte Verpackungseinheit
Exklusiv für Gewerbetreibende
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
DIN 433, Edelstahl A4 140 HV
Produktinformationen
Datenblätter(X)
CAD-Daten (nur nach Login erreichbar)
Anwendungsgebiet
Vorzugsweise für Zylinderschrauben
![]() | |
Passend für Schraubengewinde | M18 |
Innendurchmesser (d1) | 19 mm |
Außendurchmesser (d2) | 30 mm |
Dicke (h1) | 2,5 mm |
Normen | DIN 433 |
Werkstoff | Edelstahl A4 |
Härte nach Vickers, HV | 140 HV |
Oberfläche | Blank |
RoHS-konform | Ja |
Geeignet für | Vorzugsweise für Zylinderschrauben |
