Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende

Scheibe für Zylinderschraube

DIN 433 Edelstahl A4 140 HV blank
SHB-DIN433-140HV-A4-D21,0

Art.-Nr. 041290720
EAN 4050382620217

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Scheibe für Zylinderschraube

Art.-Nr. 041290720

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 100 St.

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

DIN 433, Edelstahl A4 140 HV
Produktinformationen

Datenblätter(X)

CAD-Daten (nur nach Login erreichbar)

Anwendungsgebiet

Vorzugsweise für Zylinderschrauben

Passend für Schraubengewinde

M20

Innendurchmesser (d1)

21 mm

Außendurchmesser (d2)

34 mm

Dicke (h1)

3 mm

Normen

DIN 433

Werkstoff

Edelstahl A4

Härte nach Vickers, HV

140 HV

Oberfläche

Blank

RoHS-konform

Ja

Geeignet für

Vorzugsweise für Zylinderschrauben

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen