Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende

Scheibe mit Rundloch, vorwiegend für Holzkonstruktion DIN 440, Edelstahl A2

DIN 440 Edelstahl A2 blank Form R
SHB-HO-DIN440-A2-R-D17,5

Art.-Nr. 040990616

EAN 4049557534022

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Scheibe mit Rundloch, vorwiegend für Holzkonstruktion DIN 440, Edelstahl A2

Art.-Nr. 040990616

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 100 St.

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Produktinformationen

Datenblätter(X)

CAD-Daten (nur nach Login erreichbar)

Anwendungsgebiet

Für Holzverbinder

Passend für Schraubengewinde

M16

Innendurchmesser (d1)

17,5 mm

Außendurchmesser (d2)

56 mm

Dicke (h1)

5 mm

Werkstoff

Edelstahl A2

Oberfläche

Blank

RoHS-konform

Ja

Form

R

DIN

440

Leistungserklärung (EU-BauPVO)

Nein

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen