Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende

Scheibe mit Rundloch, vorwiegend für Holzkonstruktion DIN 440, Edelstahl A2

DIN 440 Edelstahl A2 blank Form R
SHB-HO-DIN440-A2-R-D6,6

Art.-Nr. 04099066
EAN 4038898798255

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Scheibe mit Rundloch, vorwiegend für Holzkonstruktion DIN 440, Edelstahl A2

Art.-Nr. 04099066
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
Anwendungsgebiet

Für Holzverbinder

Passend für Schraubengewinde

M6

Innendurchmesser (d1)

6,6 mm

Außendurchmesser (d2)

22 mm

Dicke (h1)

2 mm

Werkstoff

Edelstahl A2

Oberfläche

Blank

RoHS-konform

Ja

Form

R

DIN

440

Leistungserklärung (EU-BauPVO)

Nein

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen