Scheibe mit Rundloch, vorwiegend für Holzkonstruktion DIN 440, Edelstahl A4 blank
DIN 440 Edelstahl A4 blank Form R
SHB-HO-DIN440-A4-R-D13,5
Art.-Nr.
041290212
EAN 4048539503322
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
Anwendungsgebiet
Für Holzverbinder
![]() | |
Passend für Schraubengewinde | M12 |
Innendurchmesser (d1) | 13.5 mm |
Außendurchmesser (d2) | 44 mm |
Dicke (h1) | 4 mm |
Werkstoff | Edelstahl A4 |
Oberfläche | Blank |
RoHS-konform | Ja |
Form | R |
DIN | 440 |
Leistungserklärung (EU-BauPVO) | Nein |