Scheibe mit Rundloch, vorwiegend für Holzkonstruktion DIN 440, Stahl blank
DIN 440 Stahl blank Form R
SHB-HO-DIN440-R-13,5X44X4
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
Anwendungsgebiet
Für Holzverbinder
![]() | |
Passend für Schraubengewinde | M12 |
Innendurchmesser (d1) | 13,5 mm |
Außendurchmesser (d2) | 44 mm |
Dicke (h1) | 4 mm |
Werkstoff | Stahl |
Härte nach Vickers, HV | 100 HV |
Oberfläche | Blank |
RoHS-konform | Ja |
Form | R |
DIN | 440 |
Leistungserklärung (EU-BauPVO) | Nein |