Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende

Scheibe mit Rundloch, vorwiegend für Holzkonstruktion DIN 440, Stahl blank

DIN 440 Stahl blank Form R
SHB-HO-DIN440-R-17,5X56X5

Art.-Nr. 045418

EAN 4046778412559

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Scheibe mit Rundloch, vorwiegend für Holzkonstruktion DIN 440, Stahl blank

Art.-Nr. 045418
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
Anwendungsgebiet

Für Holzverbinder

Passend für Schraubengewinde

M16

Innendurchmesser (d1)

17,5 mm

Außendurchmesser (d2)

56 mm

Dicke (h1)

5 mm

Werkstoff

Stahl

Härte nach Vickers, HV

100 HV

Oberfläche

Blank

RoHS-konform

Ja

Form

R

DIN

440

Leistungserklärung (EU-BauPVO)

Nein

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen