Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende

Scheibe mit Rundloch, vorwiegend für Holzkonstruktion DIN 440, Stahl feuerverzinkt (tzn)

DIN 440 Stahl feuerverzinkt Form R
SHB-HO-DIN440-R-(TZN)-11,0X34X3

Art.-Nr. 0459011

EAN 4045727112410

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Scheibe mit Rundloch, vorwiegend für Holzkonstruktion DIN 440, Stahl feuerverzinkt (tzn)

Art.-Nr. 0459011

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 200 St.

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Produktinformationen

Datenblätter(X)

CAD-Daten (nur nach Login erreichbar)

Anwendungsgebiet

Für Holzverbinder

Passend für Schraubengewinde

M10

Innendurchmesser (d1)

11 mm

Außendurchmesser (d2)

34 mm

Dicke (h1)

3 mm

Werkstoff

Stahl

Härte nach Vickers, HV

100 HV

Oberfläche

Feuerverzinkt

RoHS-konform

Ja

Form

R

DIN

440

Leistungserklärung (EU-BauPVO)

Nein

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen