Scheibe mit Rundloch, vorwiegend für Holzkonstruktion DIN 440, Stahl feuerverzinkt (tzn)
DIN 440 Stahl feuerverzinkt Form R
SHB-HO-DIN440-R-(TZN)-6,6X22X2
Art.-Nr. 0459066
EAN 4046778605418
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
Anwendungsgebiet
Für Holzverbinder
![]() | |
Passend für Schraubengewinde | M6 |
Innendurchmesser (d1) | 6,6 mm |
Außendurchmesser (d2) | 22 mm |
Dicke (h1) | 2 mm |
Werkstoff | Stahl |
Härte nach Vickers, HV | 100 HV |
Oberfläche | Feuerverzinkt |
RoHS-konform | Ja |
Form | R |
DIN | 440 |
Leistungserklärung (EU-BauPVO) | Nein |