Scheibe mit Vierkantloch, vorwiegend für Holzkonstruktion DIN 440, Stahl verzinkt (A2K), Form V
DIN 440 Stahl verzinkt Form V
SHB-HO-DIN440-V-(A2K)-14,0X44X4
Art.-Nr. 04590014
EAN 4045727557310
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
Passend für Schraubengewinde | M12 |
Länge (l1) | 14 mm |
Außendurchmesser (d2) | 44 mm |
Dicke (h1) | 4 mm |
Werkstoff | Stahl |
Härte nach Vickers, HV | 100 HV |
Oberfläche | Verzinkt |
RoHS-konform | Ja |
Form | V |
DIN | 440 |
Leistungserklärung (EU-BauPVO) | Nein |