Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende

Scheibe mit Vierkantloch, vorwiegend für Holzkonstruktion DIN 440, feuerverzinkt (TZN), mit Vierkantloch (Form V)

DIN 440 Stahl feuerverzinkt Form V
SHB-HO-DIN440-V-(TZN)-11,0X34X3

Art.-Nr. 045900011

EAN 4045727224441

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Scheibe mit Vierkantloch, vorwiegend für Holzkonstruktion DIN 440, feuerverzinkt (TZN), mit Vierkantloch (Form V)

Art.-Nr. 045900011

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 200 St.

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Produktinformationen

Datenblätter(X)

CAD-Daten (nur nach Login erreichbar)

Passend für Schraubengewinde

M10

Länge (l1)

11 mm

Außendurchmesser (d2)

34 mm

Dicke (h1)

3 mm

Werkstoff

Stahl

Härte nach Vickers, HV

100 HV

Oberfläche

Feuerverzinkt

RoHS-konform

Ja

Form

V

DIN

440

Leistungserklärung (EU-BauPVO)

Nein

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen