Scheibe mit Vierkantloch, vorwiegend für Holzkonstruktion DIN 440, feuerverzinkt (TZN), mit Vierkantloch (Form V)
DIN 440 Stahl feuerverzinkt Form V
SHB-HO-DIN440-V-(TZN)-18,0X56X5
Art.-Nr.
045900018
EAN 4048539617098
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
Passend für Schraubengewinde | M16 |
Länge (l1) | 18 mm |
Außendurchmesser (d2) | 56 mm |
Dicke (h1) | 5 mm |
Werkstoff | Stahl |
Härte nach Vickers, HV | 100 HV |
Oberfläche | Feuerverzinkt |
RoHS-konform | Ja |
Form | V |
DIN | 440 |
Leistungserklärung (EU-BauPVO) | Nein |