Scheibe mit großem Außendurchmesser DIN 9021, Polyamid
DIN 9021 Polyamid
SHB-DIN9021-PA-D6,4
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
Passend für Schraubengewinde | M6 |
Innendurchmesser (d1) | 6,4 mm |
Außendurchmesser (d2) | 18 mm |
Dicke (h1) | 1,6 mm |
Normen | DIN 9021 |
Werkstoff | PA 6.6 - Polyamid |
Oberfläche | Blank |
Ausführung | Mit großem Außendurchmesser |
RoHS-konform | Ja |