Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende

Scheibe mit großem Außendurchmesser DIN 9021, Stahl blank

DIN 9021 Stahl blank
SHB-DIN9021-140HV-D3,7

Art.-Nr. 041735

EAN 4047376908437

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Scheibe mit großem Außendurchmesser DIN 9021, Stahl blank

Art.-Nr. 041735

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 5000 St.

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Produktinformationen

Datenblätter(X)

CAD-Daten (nur nach Login erreichbar)

Passend für Schraubengewinde

M3,5

Innendurchmesser (d1)

3,7 mm

Außendurchmesser (d2)

11 mm

Dicke (h1)

0,8 mm

Normen

DIN 9021

Werkstoff

Stahl

Oberfläche

Blank

Härte nach Vickers, HV

140 HV

Ausführung

Mit großem Außendurchmesser

RoHS-konform

Ja

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen