Scheibe mit großem Außendurchmesser DIN 9021, Stahl schwarz verzinkt (A2S)
DIN 9021 Stahl schwarz verzinkt
SHB-DIN9021-140HV-(A2S)-D4,3
Art.-Nr. 04160004
EAN 4045727165690
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
Passend für Schraubengewinde | M4 |
Innendurchmesser (d1) | 4,3 mm |
Außendurchmesser (d2) | 12 mm |
Dicke (h1) | 1 mm |
Normen | DIN 9021 |
Werkstoff | Stahl |
Oberfläche | Schwarz verzinkt |
Härte nach Vickers, HV | 140 HV |
Ausführung | Mit großem Außendurchmesser |
RoHS-konform | Nein |