Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende

Scheibe mit großem Außendurchmesser DIN 9021, Stahl schwarz verzinkt (A2S)

DIN 9021 Stahl schwarz verzinkt
SHB-DIN9021-140HV-(A2S)-D5,3

Art.-Nr. 04160005

EAN 4048539321018

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Scheibe mit großem Außendurchmesser DIN 9021, Stahl schwarz verzinkt (A2S)

Art.-Nr. 04160005

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 2500 St.

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Produktinformationen

Datenblätter(X)

CAD-Daten (nur nach Login erreichbar)

Passend für Schraubengewinde

M5

Innendurchmesser (d1)

5,3 mm

Außendurchmesser (d2)

15 mm

Dicke (h1)

1,2 mm

Normen

DIN 9021

Werkstoff

Stahl

Oberfläche

Schwarz verzinkt

Härte nach Vickers, HV

140 HV

Ausführung

Mit großem Außendurchmesser

RoHS-konform

Nein

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen