Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende

Scheibe mit großem Außendurchmesser DIN 9021 (mit großem Außendurchmesser), Edelstahl A2 blank

DIN 9021 Edelstahl A2 blank
SHB-DIN9021-A2-140HV-D26,0

Art.-Nr. 041924

EAN 4048539831265

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Scheibe mit großem Außendurchmesser DIN 9021 (mit großem Außendurchmesser), Edelstahl A2 blank

Art.-Nr. 041924

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 50 St.

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Produktinformationen

Datenblätter(X)

CAD-Daten (nur nach Login erreichbar)

Passend für Schraubengewinde

M24

Innendurchmesser (d1)

26 mm

Außendurchmesser (d2)

72 mm

Dicke (h1)

5 mm

Normen

DIN 9021

Werkstoff

Edelstahl A2

Oberfläche

Blank

Härte nach Vickers, HV

140 HV

Ausführung

Mit großem Außendurchmesser

RoHS-konform

Ja

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen