Scheibe mit großem Außendurchmesser
DIN 9021 Stahl gelb verzinkt
SHB-DIN9021-140HV-(A2C)-D17,0
Art.-Nr. 0416016
EAN 4038898163176
Preis für gewählte Verpackungseinheit
Exklusiv für Gewerbetreibende
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
DIN 9021, Stahl gelb verzinkt (A2C)
Produktinformationen
Datenblätter(X)
CAD-Daten (nur nach Login erreichbar)
![]() | |
Passend für Schraubengewinde | M16 |
Innendurchmesser (d1) | 17 mm |
Außendurchmesser (d2) | 50 mm |
Dicke (h1) | 3 mm |
Normen | DIN 9021 |
Werkstoff | Stahl |
Oberfläche | Gelb verzinkt |
Härte nach Vickers, HV | 140 HV |
Ausführung | Mit großem Außendurchmesser |
RoHS-konform | Nein |