Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende

Scheibe mit großem Außendurchmesser

DIN 9021 Stahl gelb verzinkt
SHB-DIN9021-140HV-(A3C)-D5,3

Art.-Nr. 0416005

EAN 4038898162483

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Scheibe mit großem Außendurchmesser

Art.-Nr. 0416005

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 2500 St.

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

DIN 9021, Stahl gelb verzinkt (A2C)
Produktinformationen

Datenblätter(X)

CAD-Daten (nur nach Login erreichbar)

Passend für Schraubengewinde

M5

Innendurchmesser (d1)

5,3 mm

Außendurchmesser (d2)

15 mm

Dicke (h1)

1,2 mm

Normen

DIN 9021

Werkstoff

Stahl

Oberfläche

Gelb verzinkt

Härte nach Vickers, HV

140 HV

Ausführung

Mit großem Außendurchmesser

RoHS-konform

Nein

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen