Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende

Scheibe mit großem Außendurchmesser

DIN 9021 Stahl gelb verzinkt
SHB-DIN9021-140HV-(A3C)-D8,4

Art.-Nr. 0416008

EAN 4038898162988

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Scheibe mit großem Außendurchmesser

Art.-Nr. 0416008

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 500 St.

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

DIN 9021, Stahl gelb verzinkt (A2C)
Produktinformationen

Datenblätter(X)

CAD-Daten (nur nach Login erreichbar)

Passend für Schraubengewinde

M8

Innendurchmesser (d1)

8,4 mm

Außendurchmesser (d2)

24 mm

Dicke (h1)

2 mm

Normen

DIN 9021

Werkstoff

Stahl

Oberfläche

Gelb verzinkt

Härte nach Vickers, HV

140 HV

Ausführung

Mit großem Außendurchmesser

RoHS-konform

Nein

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen