Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende

Scheibe und Mutter WN-810 Stahl blank

Scheibe und Mutter für Ringschrauben
SHB-MU-F.SHR-RG-LNG-10-H.Q.E.-M8

Art.-Nr. 51621078

EAN 4054458651679

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Scheibe und Mutter WN-810 Stahl blank

Art.-Nr. 51621078

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 1 St.

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

  • Hohe Mutter nach der Norm UNI 5587 (ASTM A194 2H)

  • Scheibe nach der Norm DIN 6340 blank
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Gewindeart x Nenndurchmesser

M8

Länge

15 mm

Höhe

8 mm

Werkstoff

Stahl

Oberfläche

Blank

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen