Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende

Scheibe, vierkant DIN 436, Stahl, verzinkt blau passiviert (A2K)

DIN 436 Stahl verzinkt für Holzverbinder
SHB-4KT-DIN436-(A2K)-9X25X3

Art.-Nr. 04539 253

EAN 4050642268098

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Scheibe, vierkant DIN 436, Stahl, verzinkt blau passiviert (A2K)

Art.-Nr. 04539 253

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 100 St.

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Anwendungsgebiet

Für Holzverbinder

Innendurchmesser (d1)

9 mm

Breite (a1)

25 mm

Dicke (h1)

3 mm

Länge (b1)

25 mm

Werkstoff

Stahl

Oberfläche

Verzinkt

Nenndurchmesser

9 mm

Geeignet für

Holzkonstruktionen

RoHS-konform

Ja

DIN

436

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen