Scheibe, vierkant, keilförmig für U-Träger DIN 434,Stahl, verzinkt gelb
DIN 434 Stahl gelb verzinkt für U-Träger
SHB-KEIL-DIN434-(A2C)-D11,0MM
Art.-Nr. 0450011
EAN 4045727392447
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
Passend für Schraubengewinde | M10 |
Innendurchmesser (d1) | 11 mm |
Länge (a1) | 22 mm |
Breite (b1) | 22 mm |
Dicke (h1) | 3,8 mm |
Normen | DIN 434 |
Werkstoff | Stahl |
Oberfläche | Gelb verzinkt |
Neigung | 8 % |
Geeignet für | U-Träger |
RoHS-konform | Nein |