Scheibe, vierkant, keilförmig für U-Träger DIN 434,Stahl, verzinkt gelb
DIN 434 Stahl gelb verzinkt für U-Träger
SHB-KEIL-DIN434-(A3C)-D13,5MM
Art.-Nr. 04500014
EAN 4045727813867
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
Passend für Schraubengewinde | M12 |
Innendurchmesser (d1) | 13,5 mm |
Länge (a1) | 26 mm |
Breite (b1) | 30 mm |
Dicke (h1) | 4,9 mm |
Normen | DIN 434 |
Werkstoff | Stahl |
Oberfläche | Gelb verzinkt |
Neigung | 8 % |
Geeignet für | U-Träger |
RoHS-konform | Nein |