Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende

Scheibe, vierkant, keilförmig für U-Träger DIN 434,Stahl, verzinkt gelb

DIN 434 Stahl gelb verzinkt für U-Träger
SHB-KEIL-DIN434-(A3C)-D22MM

Art.-Nr. 04500022

EAN 4048539541539

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Scheibe, vierkant, keilförmig für U-Träger DIN 434,Stahl, verzinkt gelb

Art.-Nr. 04500022

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 100 St.

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Passend für Schraubengewinde

M20

Innendurchmesser (d1)

22 mm

Länge (a1)

40 mm

Breite (b1)

44 mm

Dicke (h1)

7 mm

Normen

DIN 434

Werkstoff

Stahl

Oberfläche

Gelb verzinkt

Neigung

8 %

Geeignet für

U-Träger

RoHS-konform

Nein

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen