Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende

Scheibe, vierkant, keilförmig für U-Träger

DIN 434 Stahl verzinkt Dickschichtpassivierung
SHB-KEIL-DIN434-(ZSM)-D13,5MM

Art.-Nr. 0450514
EAN 4059609388763

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Scheibe, vierkant, keilförmig für U-Träger

Art.-Nr. 0450514

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 100 St.

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

DIN 434, Stahl, verzinkt Dickschicht passiviert mit Versiegelung (ZSM)

Verbindungselemente mit einer galvanischen, Chrom(VI)-freien Dickschichtpassivierung (ZSM) stellen gegenüber Chrom(VI)-haltigen Oberflächen eine zukunftssichere Alternative dar. Die Beschichtung besteht aus einer Zinkschicht mit Passivierung auf Chrom(III)-Basis mit Versiegelung. Scheiben mit ZSM-Beschichtung können sowohl mit ZSML- als auch VZD-beschichteten Gewindebauteilen gepaart werden.



Die Vorteile im Überblick:



  • Chrom(VI)-freie Alternative zu A2C oder A3C

  • Thermische Belastbarkeit bis 120 °C

  • Gleichmäßige Schichtverteilung

  • Funktionell und dekorativ
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Passend für Schraubengewinde

M12

Innendurchmesser (d1)

13.5 mm

Länge (a1)

26 mm

Breite (b1)

30 mm

Dicke (h1)

4.9 mm

Normen

DIN 434

Werkstoff

Stahl

Oberfläche

Verzinkt Dickschichtpassivierung

Neigung

8 %

Geeignet für

U-Träger

RoHS-konform

Ja

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen