Scheiben / Kotflügelscheiben Sortiment
DIN 125/522 Stahl verzinkt 1125-teilig Sysko
SHB-SYSKO-DIN125-KOTFLGSHB-(A2K)-1125TLG
Art.-Nr. 5964040702
EAN 4046777997897
Preis für gewählte Verpackungseinheit
Exklusiv für Gewerbetreibende
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
1.125-teilig im System-Koffer 4.4.1. Scheiben DIN 125 Form A (140 HV), Stahl, blau verzinkt (A2K). Kotflügelscheiben nach Toleranz DIN 522, Stahl, blau verzinkt (A2K).
Sortiment mit 1.125 Teilen
- 100 Scheiben D13
- 75 Scheiben D15
- 50 Scheiben D17
- 100 Kotflügelscheiben 8,4 x 25 x 1,25
- 100 Scheiben D10,5
- 100 Kotflügelscheiben 10,5 x 30 x 1,5
- 100 Scheiben D6,4
- 100 Kotflügelscheiben 6,4 x 20 x 1,25
- 100 Scheiben D8,4
- 100 Scheiben D4,3
- 100 Scheiben 5,3
- 100 Kotflügelscheiben 5,3 x 20 x 1,25
Produktinformationen
Datenblätter(X)
Normen | DIN 125, DIN 522 |
Werkstoff | Stahl |
Oberfläche | Verzinkt |
Anzahl Teile im Sortiment/Set | 1125 STK |
Produktgewicht (per Stück) | 4732,000 g |
Scheiben / Kotflügelscheiben Sortiment inklusive:
100
x
Beschreibung:
M10; 10,5 x 20 x 2,0 mm
DIN 125, Stahl verzinkt, blau passiviert (A2K)
Menge:
100
x
100
x
Beschreibung:
M12; 13 x 24 x 2,5 mm
DIN 125, Stahl verzinkt, blau passiviert (A2K)
Menge:
100
x
75
x
Beschreibung:
M14; 15 x 28 x 2,5 mm
DIN 125, Stahl verzinkt, blau passiviert (A2K)
Menge:
75
x
50
x
Beschreibung:
M16; 17 x 30 x 3 mm
DIN 125, Stahl verzinkt, blau passiviert (A2K)
Menge:
50
x
100
x
Beschreibung:
M4; 4,3 x 9 x 0,8 mm
DIN 125, Stahl verzinkt, blau passiviert (A2K)
Menge:
100
x
100
x
Beschreibung:
M5; 5,3 x 10 x 1 mm
DIN 125, Stahl verzinkt, blau passiviert (A2K)
Menge:
100
x
100
x
Beschreibung:
M6; 6,4 x 12 x 1,6 mm
DIN 125, Stahl verzinkt, blau passiviert (A2K)
Menge:
100
x
100
x
Beschreibung:
M8; 8,4 x 16 x 1,6 mm
DIN 125, Stahl verzinkt, blau passiviert (A2K)
Menge:
100
x
100
x
Kotflügelscheibe nach DIN 522, Stahl verzinkt, blau passiviert (A2K)
SHB-KOTFLG-TOLDIN522-(A2K)-10,5X30X1,5
Beschreibung:
10.5 mm 10,5 x 30 x 1,5 mm
Menge:
100
x
100
x
Kotflügelscheibe nach DIN 522, Stahl verzinkt, blau passiviert (A2K)
SHB-KOTFLG-TOLDIN522-(A2K)-5,3X20X1,25
Beschreibung:
5.3 mm 5,3 x 20 x 1,25 mm
Menge:
100
x
100
x
Kotflügelscheibe nach DIN 522, Stahl verzinkt, blau passiviert (A2K)
SHB-KOTFLG-TOLDIN522-(A2K)-6,4X25X1,25
Beschreibung:
6.4 mm 6,4 x 25 x 1,25 mm
Menge:
100
x
100
x
Kotflügelscheibe nach DIN 522, Stahl verzinkt, blau passiviert (A2K)
SHB-KOTFLG-TOLDIN522-(A2K)-8,4X25X1,25
Beschreibung:
8.4 mm 8,4 x 25 x 1,25 mm
Menge:
100
x