Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende

Scheiben

ISO 7092 Stahl 200 HV verzinkt Dickschichtpass.
SHB-ISO7092-200HV-(ZSM)-6

Art.-Nr. 515005026
EAN 4057709343750

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Scheiben

Art.-Nr. 515005026

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 1000 St.

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

ISO 7092 Stahl 200 HV verz. Dickschicht passiviert mit Versiegelung (ZSM)

Verbindungselemente mit einer galvanisch Chrom(VI)-freien Dickschichtpassivierung (ZSM) stellen gegenüber Chrom(VI)-haltigen Oberflächen eine zukunftssichere Alternative dar. Die Beschichtung besteht aus einer Zinkschicht mit Passivierung auf Chrom(III)-Basis mit Versiegelung. Scheiben mit ZSM-Beschichtung können sowohl mit ZSML- als auch VZD-beschichteten Gewindebauteilen gepaart werden.



Die Vorteile im Überblick:



  • Chrom(VI)-freie Alternative zu A2C oder A3C

  • Thermische Belastbarkeit bis 120 °C

  • Gleichmäßige Schichtverteilung

  • Funktionell und dekorativ
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Passend für Schraubengewinde

M6

Innendurchmesser (d1)

6.4 mm

Außendurchmesser (d2)

11 mm

Thickness (h1)

1.6 mm

Standards

ISO 7092

Material

Stahl

Härte nach Vickers, HV

200 HV

Surface

Verzinkt Dickschichtpassivierung

RoHS-compliant

Ja

Sicherungsart

Setzsicherung

Geeignet für

Vorzugsweise für Zylinderschrauben

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen