Scheiben für Bolzen, Produktklasse C
DIN 1441 Stahl verzinkt Dickschichtpassivierung
SHB-DIN1441-(ZSM)-D11,0
Art.-Nr.
0496510
EAN 4059609388435
Preis für gewählte Verpackungseinheit
Exklusiv für Gewerbetreibende
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
DIN 1441 Stahl verzinkt Dickschichtpassiviert mit Versiegelung (ZSM)
Verbindungselemente mit einer galvanisch Chrom(VI)-freien Dickschichtpassivierung (ZSM) stellen gegenüber Chrom(VI)-haltigen Oberflächen eine zukunftssichere Alternative dar. Die Beschichtung besteht aus einer Zinkschicht mit Passivierung auf Chrom(III)-Basis mit Versiegelung. Scheiben mit ZSM-Beschichtung können sowohl mit ZSML- als auch VZD-beschichteten Gewindebauteilen gepaart werden.
Die Vorteile im Überblick:
- Chrom(VI)-freie Alternative zu A2C oder A3C
- Thermische Belastbarkeit bis 120 °C
- Gleichmäßige Schichtverteilung
- Funktionell und dekorativ
Produktinformationen
Datenblätter(X)
![]() | |
Innendurchmesser (d1) | 11 mm |
Außendurchmesser (d2) | 20 mm |
Dicke (h1) | 2.5 mm |
Normen | DIN 1441 |
Werkstoff | Stahl |
Oberfläche | Verzinkt Dickschichtpassivierung |
RoHS-konform | Ja |