Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende

Scheibendübel mit Zähnen einseitig Typ C11

Holzverbinder/ Scheibendübel Typ C11
DBL-EN912-C11-1SEITIG-(A4K)-D80/21MM

Art.-Nr. 045103180

EAN 4038898065838

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Scheibendübel mit Zähnen einseitig Typ C11

Art.-Nr. 045103180

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 25 St.

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Einseitiger Scheibendübel (Typ C11) werden für Metall-Holz- oder Holz-Holz-Verbindungen (Nadelholz) in Kombination mit Bolzen oder Holzschrauben zur Aufnahme auftretender Scherkräfte verwendet. Die tragend anzusetzenden Bolzen oder Schrauben nehmen die Klemm- und Zugkräfte in der Bolzenachse auf.
  • Gemäß DIN EN 912:2011-09

  • Material: Temperguß EN-GJMB-350-10 nach DIN EN 1562

  • Oberfläche: Galvanisch verzinkt, A4K

  • Verwendung in der Nutzungsklasse 1 und 2
Hinweis

Die Querdruckbeanspruchung in den Pressflächen sollte bei Vollholz nicht höher als 2,5 N/mm2 und bei Bettschichtholz nicht höher als 3 N/mm2 betragen.



Erhältliche Arbeitsunterlagen:


Lasttabellen und ausführliche Verarbeitungshinweise finden Sie unter der Service Seite www.wuerth.de/holzverbinder.

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Anwendungsgebiet

Herstellung von zweischnittigen scherbelasteten Metall–Holz und Holz–Holzverbindungen aus Nadelholz z.B. Überblattungen, Rahmenecken und Kehlbalken.

Anleitung

Die Scheibendübel mit Zähnen einseitig Typ C11 werden mit Passbolzen und Mutter befestigt. Geeignete Verbindungsmittel sind Bolzen mit Unterlagscheiben.



Montage


1. Anbringung der Bohrung für den Bolzen mit Mutter im Holzbauteil. Die Bohrdurchmesser für die Bolzen im Holz dürfen max. 1 mm größer als die Nenndurchmesser der Bolzen sein. Der Bolzen muss an der Metalllasche und am Scheibendübel anliegen.


2. Positionierung des einseitigen Scheibendübels im Holzteil. Zur Vermeidung eines Spaltes zwischen den Bauteilen können diese eingelassen werden. Ein Eintreiben durch direkte Schlagwirkung auf die Zähne ist unzulässig.


3. Eintreiben der Scheibendübel über das Anziehen der Bolzen bzw. Bolzendrehmoment oder hydraulisches Einpresswerkzeug. Alternativ können spezielle Einschlaggeräte verwendet werden.


4. Bei einem Schwund der Holzquerschnitte ist ein Nachziehen der Bolzen vorzunehmen.

Typ

C11

Ausführung

Einseitig

Nenndurchmesser

80 mm

Lochdurchmesser

20,5 mm

Stärke

3,0 mm

Höhe

15,0 mm

Anzahl Zähne pro Kreis und Seite

22 STK

Werkstoffbezeichnung

EN-GJMB-350-10

Oberfläche

Verzinkt

Werkstoff

Temperguss

EN-Norm

912

Ergänzendes Zubehör:
 
Produkt
Beschreibung
Anzahl
VE
Preis
/VE
Ring-Maulschlüssel metrisch mit POWERDRIV®-Antrieb

RGMAULSHSL-ABGEKRPFT-LANG-SW30

ZEBRA®-Werkzeug in Profiqualität
Die Verpackungseinheit gibt die Anzahl der Artikel an, die sich in einer Verpackung befinden. Im Katalogteil kann man zwischen verschiedenen Verpackungseinheiten wählen, wenn ein Auswahlmenü erscheint.

Wenn Sie bei der direkten Artikelnummerneingabe im Warenkorb oder bei der Erfassung beim Easy-/VarioScan die Verpackungseinheit nicht kennen, lassen Sie das Feld einfach leer. In diesem Fall wird automatisch eine Verpackungseinheit ermittelt.
Die Artikelnummer setzt sich wie folgt zusammen: VVVVAAABBB
VVVV = 4 Stellen für Vornummer (Achtung, erste Stelle ist derzeit immer eine 0)
AAA = 3 Stellen für Abmessungsteil 1
BBB = 3 Stellen für Abmessungsteil 2

Beispiele für den Artikelnummeraufbau:
Beispiel 1: Schraube in der Abmessung 4x10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 Leerzeichen zwischen der 4 und der 10)

Beispiel 2: Schraube in der Abmessung 10x20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 Leerzeichen zwischen der 10 und der 20)

Beispiel 3: Unterlegscheibe mit einem Innendurchmesser von 6 mm:
VVVVAAABBB
04076
Preis pro Verpackungseinheit (VE):
Der dargestellte Preis entspricht immer der angezeigten Verpackung, bei einer VE von 250 also der Preis für 250 Stück, bei einer VE von 300 der Preis für 300 Stück.

Preis mit Preisschlüsseldarstellung (PSL):
Der Preis gilt immer für eine Menge, die über den Preisschlüssel geregelt ist:
Preis für 1 Stück
Preis für 100 Stück
Preis für 1000 Stück
Die Mengenangabe zeigt die Anzahl der im Auftrag oder in der Lieferung enthaltenen Stück bzw. Mengeneinheit des jeweiligen Artikels.
Bei chemisch-technischen Produkten werden die Entsorgungskosten im Gegensatz zu Verkaufs- und Umverpackungen separat ausgewiesen. Die Aufgliederung der einzelnen Kosten finden Sie im bei den betreffenden Produkten und auch im Warenkorb, sowie in unseren Allgemeinen Geschäftsbedingungen (AGB).

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen