Scheibendübel mit Zähnen einseitig Typ C2
Holzverbinder/ Scheibendübel Typ C2
DBL-EN912-C2-1SEITIG-(SZN)-D50/12MM
Art.-Nr. 045101150
EAN 4053479230641
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Gemäß DIN EN 912:2011-09
- 2 Nagellöcher D=3,5 mm
- Material: Stahl St 1203 bzw. DC 01 + C390 gemäß DIN EN 10139
- Oberfläche: Sedzimir verzinkt
- Verwendung in der Nutzungsklasse 1 und 2
Die Querdruckbeanspruchung in den Pressflächen sollte bei Vollholz nicht höher als 2,5 N/mm2 und bei Bettschichtholz nicht höher als 3 N/mm2 betragen.
Erhältliche Arbeitsunterlagen:
Lasttabellen und ausführliche Verarbeitungshinweise finden Sie unter der Service Seite www.wuerth.de/holzverbinder.
Datenblätter(X)
Herstellung von zweischnittigen scherbelasteten Metall–Holz- und Holz–Holz-Verbindungen aus Nadelholz z.B. Überblattungen, Rahmenecken und Kehlbalken.
Die Scheibendübel einseitig Typ C2 werden mit Passbolzen und Mutter befestigt. Alternativ können ASSY Holzbauschrauben verwendet werden. Geeignete Verbindungsmittel: Bolzen mit Unterlagsscheiben und ASSY 3.0 Kombi Schraube.
Montage
1. Anbringung der Bohrung für den Bolzen mit Mutter im Holzbauteil. Die Bohrdurchmesser für die Bolzen im Holz dürfen max. 1 mm größer als die Nenndurchmesser der Bolzen sein. Der Bolzen muss an der Metalllasche und am Scheibendübel anliegen.
2. Positionierung des einseitigen Scheibendübels im Holzteil. Die Fixierung des Scheibendübels kann durch Nagellöcher erfolgen. Ein Eintreiben durch direkte Schlagwirkung auf die Zähne ist unzulässig.
3. Eintreiben der Scheibendübel über das Anziehen der Bolzen bzw. Bolzendrehmoment oder hydraulisches Einpresswerkzeug. Alternativ können spezielle Einschlaggeräte verwendet werden.
4. Bei einem Schwund der Holzquerschnitte ist ein Nachziehen der Bolzen vorzunehmen.
Typ | C2 |
Ausführung | Einseitig |
Nenndurchmesser | 50 mm |
Lochdurchmesser | 12,4 mm |
Stärke | 1,0 mm |
Höhe | 6,6 mm |
Anzahl äußere Zähne | 12 STK |
Nagellochdurchmesser | 3,5 mm |
Werkstoffbezeichnung | HX340LAD |
Oberfläche | Feuerverzinkt |
Werkstoff | Stahlblech |
EN-Norm | 912 |