Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende

Scheibendübel mit Zähnen einseitig Typ C2

Holzverbinder/ Scheibendübel Typ C2
DBL-EN912-C2-1SEITIG-(SZN)-D62/12MM

Art.-Nr. 045101162

EAN 4038898058366

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Scheibendübel mit Zähnen einseitig Typ C2

Art.-Nr. 045101162

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 100 St.

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Einseitiger Scheibendübel (Typ C2) werden für Metall-Holz- oder Holz-Holz-Verbindungen (Nadelholz) in Kombination mit Bolzen oder Holzschrauben zur Aufnahme auftretender Scherkräfte verwendet. Die tragend anzusetzenden Bolzen oder Schrauben nehmen die Klemm- und Zugkräfte in der Bolzenachse auf.
  • Gemäß DIN EN 912:2011-09

  • 2 Nagellöcher D=3,5 mm

  • Material: Stahl St 1203 bzw. DC 01 + C390 gemäß DIN EN 10139

  • Oberfläche: Sedzimir verzinkt

  • Verwendung in der Nutzungsklasse 1 und 2
Hinweis

Die Querdruckbeanspruchung in den Pressflächen sollte bei Vollholz nicht höher als 2,5 N/mm2 und bei Bettschichtholz nicht höher als 3 N/mm2 betragen.



Erhältliche Arbeitsunterlagen:


Lasttabellen und ausführliche Verarbeitungshinweise finden Sie unter der Service Seite www.wuerth.de/holzverbinder.

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Anwendungsgebiet

Herstellung von zweischnittigen scherbelasteten Metall–Holz- und Holz–Holz-Verbindungen aus Nadelholz z.B. Überblattungen, Rahmenecken und Kehlbalken.

Anleitung

Die Scheibendübel einseitig Typ C2 werden mit Passbolzen und Mutter befestigt. Alternativ können ASSY Holzbauschrauben verwendet werden. Geeignete Verbindungsmittel: Bolzen mit Unterlagsscheiben und ASSY 3.0 Kombi Schraube.



Montage


1. Anbringung der Bohrung für den Bolzen mit Mutter im Holzbauteil. Die Bohrdurchmesser für die Bolzen im Holz dürfen max. 1 mm größer als die Nenndurchmesser der Bolzen sein. Der Bolzen muss an der Metalllasche und am Scheibendübel anliegen.


2. Positionierung des einseitigen Scheibendübels im Holzteil. Die Fixierung des Scheibendübels kann durch Nagellöcher erfolgen. Ein Eintreiben durch direkte Schlagwirkung auf die Zähne ist unzulässig.


3. Eintreiben der Scheibendübel über das Anziehen der Bolzen bzw. Bolzendrehmoment oder hydraulisches Einpresswerkzeug. Alternativ können spezielle Einschlaggeräte verwendet werden.


4. Bei einem Schwund der Holzquerschnitte ist ein Nachziehen der Bolzen vorzunehmen.

Typ

C2

Ausführung

Einseitig

Nenndurchmesser

62 mm

Lochdurchmesser

12,4 mm

Stärke

1,2 mm

Höhe

8,7 mm

Anzahl äußere Zähne

12 STK

Nagellochdurchmesser

3,5 mm

Werkstoffbezeichnung

HX340LAD

Oberfläche

Feuerverzinkt

Werkstoff

Stahlblech

EN-Norm

912

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen