Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende

Scheibendübel mit Zähnen zweiseitig Typ C10

Holzverbinder/ Scheibendübel Typ C10
DBL-EN912-C10-2SEITIG-(A4K)-D65/35MM

Art.-Nr. 045104165

EAN 4038898066019

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Scheibendübel mit Zähnen zweiseitig Typ C10

Art.-Nr. 045104165

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 50 St.

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Zweiseitiger Scheibendübel (Typ C10) werden für Holz-Holz-Verbindungen (Nadelholz) in Kombination mit Bolzen oder Holzschrauben zur Aufnahme auftretender Scherkräfte verwendet. Die tragend anzusetzenden Bolzen oder Schrauben nehmen die Klemm- und Zugkräfte in der Bolzenachse auf.
  • Gemäß DIN EN 912:2011-09

  • Material: Temperguß EN-GJMB-350-10 nach DIN EN 1562

  • Oberfläche: Galvanisch verzinkt A4K

  • Verwendung in der Nutzungsklasse 1 und 2
Hinweis

Die Querdruckbeanspruchung in den Pressflächen sollte bei Vollholz nicht höher als 2,5 N/mm2 und bei Bettschichtholz nicht höher als 3 N/mm2 betragen. Alternativ können zweischnittige Anschlüsse auch mit ASSY plus Vollgewindeschrauben in Kombination mit Scheibenkopfschrauben hergestellt werden.



Erhältliche Arbeitsunterlagen:


Lasttabellen und ausführliche Verarbeitungshinweise finden Sie unter der Service Seite www.wuerth.de/holzverbinder.

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Anwendungsgebiet

Herstellung von zweischnittigen scherbelasteten Holz –Holz-Verbindungen aus Nadelholz z.B. Überblattungen, Rahmenecken, Kehlbalken, Koppelpfetten und Hirnholzanschlüsse.

Anleitung

Die Scheibendübel mit Zähnen zweiseitig Typ C10 werden mit Passbolzen und Mutter befestigt. Alternativ können ASSY Holzbauschrauben verwendet werden. Scheibendübel des Typ C10 können für Hirnholzanschlüsse verwendet werden. Geeignete Verbindungsmittel: Bolzen mit Unterlagscheiben und ASSY 3.0 Kombi Schraube mit Unterlagscheibe und ASSY 3.0 SK ( <95 mm).



Montage


1. Anbringung der Bohrung für den Bolzen mit Mutter in beiden Holzbauteilen. Die Bohrdurchmesser für die Bolzen im Holz dürfen max. 1 mm größer als die Nenndurchmesser der Bolzen sein.


2. Positionierung des zweiseitigen Scheibendübels im Holzteil. Dabei muss bei zweiseitigen Scheibendübeln kein Kontakt zwischen Dübel und Bolzen bestehen. Zur Vermeidung eines Spaltes zwischen den Bauteilen können diese eingelassen werden. Ein Eintreiben durch eine direkte Schlagwirkung auf die Zähne ist unzulässig.


3. Eintreiben der Scheibendübel über das Anziehen der Bolzen bzw. Bolzendrehmoment oder hydraulisches Einpresswerkzeug. Alternativ können spezielle Einschlaggeräte verwendet werden.


4. Bei einem Schwund der Holzquerschnitte ist ein Nachziehen der Bolzen vorzunehmen.

Typ

C10

Ausführung

Zweiseitig

Nenndurchmesser

65 mm

Lochdurchmesser

35 mm

Stärke

3,0 mm

Höhe

27,0 mm

Anzahl Zähne pro Kreis und Seite

14 STK

Werkstoffbezeichnung

EN-GJMB-350-10

Oberfläche

Verzinkt

Werkstoff

Temperguss

EN-Norm

912

Erforderliches Zubehör:
 
Produkt
Beschreibung
Anzahl
VE
Preis
/VE
Sechskantschraube mit Schaft DIN 601, Stahl 4.6, blank

SHR-6KT-MU-DIN601-4.6-SW19-M12X220

x 25 St.
Sechskantschraube mit Schaft DIN 601, Stahl 4.6, blank

SHR-6KT-MU-DIN601-4.6-SW24-M16X240

x 25 St.
Doppel-Maulschlüssel metrisch DIN 3110 / ISO 1085

DPMAULSHSL-SW18X19

ZEBRA®-Werkzeug in Profiqualität, in zahlreichen Größen
Doppel-Maulschlüssel metrisch DIN 3110 / ISO 1085

DPMAULSHSL-SW24X26

ZEBRA®-Werkzeug in Profiqualität, in zahlreichen Größen
Die Verpackungseinheit gibt die Anzahl der Artikel an, die sich in einer Verpackung befinden. Im Katalogteil kann man zwischen verschiedenen Verpackungseinheiten wählen, wenn ein Auswahlmenü erscheint.

Wenn Sie bei der direkten Artikelnummerneingabe im Warenkorb oder bei der Erfassung beim Easy-/VarioScan die Verpackungseinheit nicht kennen, lassen Sie das Feld einfach leer. In diesem Fall wird automatisch eine Verpackungseinheit ermittelt.
Die Artikelnummer setzt sich wie folgt zusammen: VVVVAAABBB
VVVV = 4 Stellen für Vornummer (Achtung, erste Stelle ist derzeit immer eine 0)
AAA = 3 Stellen für Abmessungsteil 1
BBB = 3 Stellen für Abmessungsteil 2

Beispiele für den Artikelnummeraufbau:
Beispiel 1: Schraube in der Abmessung 4x10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 Leerzeichen zwischen der 4 und der 10)

Beispiel 2: Schraube in der Abmessung 10x20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 Leerzeichen zwischen der 10 und der 20)

Beispiel 3: Unterlegscheibe mit einem Innendurchmesser von 6 mm:
VVVVAAABBB
04076
Preis pro Verpackungseinheit (VE):
Der dargestellte Preis entspricht immer der angezeigten Verpackung, bei einer VE von 250 also der Preis für 250 Stück, bei einer VE von 300 der Preis für 300 Stück.

Preis mit Preisschlüsseldarstellung (PSL):
Der Preis gilt immer für eine Menge, die über den Preisschlüssel geregelt ist:
Preis für 1 Stück
Preis für 100 Stück
Preis für 1000 Stück
Die Mengenangabe zeigt die Anzahl der im Auftrag oder in der Lieferung enthaltenen Stück bzw. Mengeneinheit des jeweiligen Artikels.
Bei chemisch-technischen Produkten werden die Entsorgungskosten im Gegensatz zu Verkaufs- und Umverpackungen separat ausgewiesen. Die Aufgliederung der einzelnen Kosten finden Sie im bei den betreffenden Produkten und auch im Warenkorb, sowie in unseren Allgemeinen Geschäftsbedingungen (AGB).

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen