Scheibenfeder DIN 6888, Stahl blank
DIN 6888 Stahl C45K blank
SHBFED-DIN6888-C45K-10,0X13,0
Art.-Nr. 0410001013
EAN 4045727860601
Preis für gewählte Verpackungseinheit
Exklusiv für Gewerbetreibende
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Produktinformationen
Datenblätter(X)
CAD-Daten (nur nach Login erreichbar)
![]() | |
Breite (b1) | 10 mm |
Höhe (h1) | 13 mm |
Länge (l1) | 31,43 mm |
Radius (r1) | 32 mm |
Werkstoff | Stahl |
Oberfläche | Blank |
DIN | 6888 |
Nenndurchmesser | 10 mm |
Produktgewicht (per Stück) | 23,549 g |
