Scheibenfeder DIN 6888, Stahl blank
DIN 6888 Stahl C45K blank
SHBFED-DIN6888-C45K-10,0X16,0
Art.-Nr. 0410001016
EAN 4046778664736
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
Breite (b1) | 10 mm |
Höhe (h1) | 16 mm |
Länge (l1) | 43,08 mm |
Radius (r1) | 45 mm |
Werkstoff | Stahl |
Oberfläche | Blank |
DIN | 6888 |
Nenndurchmesser | 10 mm |
Produktgewicht (per Stück) | 39,000 g |