Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende

Scheibenfeder DIN 6888, Stahl blank

DIN 6888 Stahl C45K blank
SHBFED-DIN6888-C45K-2,0X2,6

Art.-Nr. 0410000226

EAN 4038898368809

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Scheibenfeder DIN 6888, Stahl blank

Art.-Nr. 0410000226

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 200 St.

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Breite (b1)

2 mm

Höhe (h1)

2,6 mm

Länge (l1)

6,76 mm

Radius (r1)

7 mm

Werkstoff

Stahl

Oberfläche

Blank

DIN

6888

Nenndurchmesser

2 mm

Produktgewicht (per Stück)

0,195 g

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen