Scheibenfeder DIN 6888, Stahl blank
DIN 6888 Stahl C45K blank
SHBFED-DIN6888-C45K-4,0X5,0
Art.-Nr. 0410000405
EAN 4052703199426
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
Breite (b1) | 4 mm |
Höhe (h1) | 5 mm |
Länge (l1) | 12,65 mm |
Radius (r1) | 13 mm |
Werkstoff | Stahl |
Oberfläche | Blank |
DIN | 6888 |
Nenndurchmesser | 4 mm |
Produktgewicht (per Stück) | 1,408 g |