Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende

Scheibenfeder DIN 6888, Stahl blank

DIN 6888 Stahl C45K blank
SHBFED-DIN6888-C45K-4,0X6,5

Art.-Nr. 0410000465

EAN 4045727449486

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Scheibenfeder DIN 6888, Stahl blank

Art.-Nr. 0410000465

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 500 St.

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Produktinformationen

Datenblätter(X)

CAD-Daten (nur nach Login erreichbar)

Breite (b1)

4 mm

Höhe (h1)

6,5 mm

Länge (l1)

15,72 mm

Radius (r1)

16 mm

Werkstoff

Stahl

Oberfläche

Blank

DIN

6888

Nenndurchmesser

4 mm

Produktgewicht (per Stück)

2,300 g

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen